• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

851/4 PH/S Bity PlusMinus, # 1 x 70 mm

Artiklové číslo: 05059720001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05059720001
EAN / GTIN 4013288102577
Číslo výrobce 05059720001
L-číslo L60020 1334
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity s kombinací profilů Phillips/drážka.
  • V oblasti elektrotechniky jsou velmi rozšířené šrouby se smíšenou geometrií ploché drážky a křížové drážky Phillips.
  • S bity s profilem PlusMinus je možná optimální manipulace s těmito šrouby.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby PlusMinus (kombinace profilů Phillips/drážka)
  • Také pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 851/4 PH/S Bity PlusMinus, # 1 x 70 mm