Kraftform Kompakt 60 RA, 17-delig

Artikelnummer: 05051040001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05051040001
EAN/GTIN 4013288155290
Nummer fabrikant 05051040001
L-nummer L60020 2293

Omschrijving

Omschrijving:

  • 17-delige set met 89 mm lange bits in handig vouwetui.
  • Met 1 handhouder 816 RA Kraftform met ratelfunctie: Fijn vertand voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links), max.
  • draaimoment tot zo'n 50 Nm.
  • 1/4″ binnenzeskant-opname met Rapidaptor-technologie voor vermoeiingsvrij werken en razendsnel vervangen van bits.
  • Magnetisch.

Voordeel:

  • Kraftform Kompakt 60 RA met ratelfunctie voor hoge werksnelheden
  • Kraftform met wegrolbescherming, meercomponenten met Rapidaptor-technologie
  • Met ratelfunctie
  • Fijne vertanding voor een kleine slag; omschakelring (rechts, vast, links)
  • Maximaal draaimoment tot 50 Nm

Levering:

  • Kraftform Kompakt 60 RA, 17 pieces; 1x 816 RA Ratchet screwdriver: 1/4″ x 142 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen