Kraftform Kompakt 60 RA, 17 piezas

Número de artículo: 05051040001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05051040001
EAN / GTIN 4013288155290
Número del fabricante 05051040001
Número L L60020 2293

Descripción

Descripción:

  • Juego der 17 piezas con puntas de un largo de 89 mm en un bolso plegable práctico.
  • Con 1 porta-puntas manual 816 RA Kraftform con función de carraca: dentado fino para un ángulo de recuperación mínimo, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), un par máximo de hasta 50 newtonmetros.
  • Toma hexagonal interior de 1/4″ con tecnología Rapidaptor para un trabajo menos fatigoso y un cambio de puntas ultrarrápido.
  • Sistema magnético.

Ventaja:

  • Kraftform Kompakt 60 RA con función de carraca para altas velocidades de trabajo
  • Kraftform con sistema antirodamiento, multicomponente, con tecnología Rapidaptor
  • Con función de carraca
  • Dentado fino para pequeños ángulos de recuperación; anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda)
  • Par de giro máximo de hasta 50 Nm

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 60 RA, 17 pieces; 1x 816 RA Ratchet screwdriver: 1/4″ x 142 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos