3950 SPKL Multicolour Stiftsleutel metrisch, RVS, 2.5 x 112 mm

Artikelnummer: 05022662001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05022662001
EAN/GTIN 4013288185815
Nummer fabrikant 05022662001
L-nummer L60020 3757
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel van RVS van Wera voor binnenzeskantschroeven.
  • RVS voorkomt de overdracht van vliegroest.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum.
  • Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.
  • o.
  • v.
  • de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om ″om de hoek″ te schroeven.
  • ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op formaat.

Voordeel:

  • Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
  • RVS stiftsleutels voorkomen vliegroest bij RVS schroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Alle stiftsleutels zijn voorzien van een kleurgecodeerde, kunststof ommanteling met ergonomische en prettige grip, ook bij lage temperaturen
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 3950 SPKL Multicolour L-key, metric, stainless, 2.5 x 112 mm