3950 SPKL Multicolour úhlový klíč, metrický, nerezová ocel, 2.5 x 112 mm

Artiklové číslo: 05022662001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05022662001
EAN / GTIN 4013288185815
Číslo výrobce 05022662001
L-číslo L60020 3757
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč z nerezové oceli na šrouby s vnitřním šestihranem od firmy Wera.
  • Nerezová ocel zabraňuje přenosu rzi.
  • Profil Hex-Plus umožňuje větší styčné plochy v hlavě šroubu.
  • Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena.
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostí.

Výhoda:

  • Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
  • Nerezové úhlové klíče zabraňují vniknutí cizí rzi do nerezových šroubů
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Všechny úhlové klíče mají barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk pro ergonomickou a pohodlnou manipulaci i při nízkých teplotách
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 3950 SPKL Multicolour úhlový klíč, metrický, nerezová ocel, 2.5 x 112 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku