Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1, 6-delig

Artikelnummer: 05008873001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05008873001
EAN/GTIN 4013288217769
Nummer fabrikant 05008873001
L-nummer L60020 4538

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst compacte bit-handhouder met korte bitopname voor lastig bereikbare plekken.
  • Inclusief 6 bits, die zich in een bitmagazijn in de handgreep bevinden.
  • Met een totaallengte van slechts 65 mm is de Kraftform Kompakt Stubby een echte minischroefset.
  • De sterke permanente magneet in de bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits.
  • De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.
  • Take it easy toolfinder: Dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

Voordeel:

  • Korte compacte Stubby-vorm voor werken in kleine ruimtes met 6 bits in de geïntegreerde bitmagazijn
  • Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
  • 1/4″ bitopname met krachtige permanente magneet
  • Vaste en draaibare bithouder voor eenvoudige verwijdering en veilig opbergen van de bits
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • Kraftform Kompakt Stubby magazine 1, 6 pieces; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 1x 800/1 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen