• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem 1, 6 dílný

Artiklové číslo: 05008873001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05008873001
EAN / GTIN 4013288217769
Číslo výrobce 05008873001
L-číslo L60020 4538
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Velmi malý držák bitů s krátkým upnutím bitu pro obtížně přístupná místa.
  • Včetně 6 bitů, které jsou v zásobníku v rukojeti.
  • S celkovou délkou pouhých 65 mm se držák Kraftform Kompakt Stubby stává opravdovým pomocníkem v obtížně přístupných místech.
  • Silný permanentní magnet v držáku bitů zajišťuje bezpečné usazení bitu.
  • Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci.
  • Identifikátor nářadí Take it Easy: S barevným označením profilu a značkou velikosti pro jednoduché vyhledání požadovaného bitu.

Výhoda:

  • Krátký kompaktní tvar držáku Stubby pro práci v úzkých montážních prostorech s 6 bity v integrovaném zásobníku
  • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
  • Upnutí bitu 1/4″ se silným permanentním magnetem
  • Neoddělitelný, otočný zásobník bitů pro snadné vyjmutí a bezpečné uložení bitů
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem 1, 6 dílný
  • 2x 851/1 BTZ Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 3x 867/1 BTZ Bity TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 1x 800/1 BTZ Bity: 0.8 x 5.5 x 25 mm