8100 SA 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/4″-aandrijving, metrisch, 42-delig

Artikelnummer: 05003533001
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003533001
EAN/GTIN 4013288121103
Nummer fabrikant 05003533001
L-nummer L60020 1939

Omschrijving

Omschrijving:

  • 42-delige Zyklop-set in robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 1/4″ aandrijving.
  • Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk.
  • De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld.
  • Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk.
  • De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop.
  • In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt.
  • De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces.
  • De rotatiesymmetrische opbouw van de Kraftform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien.
  • Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Kraftform-handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen.
  • De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft 'vastplakken' mogelijk.
  • De zachtere, 'anti-slip'-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten.
  • Voor 1/4″ vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 1/4″ verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering.
  • Met 13 Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 'wobble'-verlengstuk, 1 T-greep, 1 haakse aandrijving, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 22 bits.
  • Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Voordeel:

  • Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
  • Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
  • 42-delige set in stevige metalen koffer
  • Vrij zwenkbare ratelkop
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 8100 SA 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4″ drive, metric, 42 pieces; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 13x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm; 1x 8789 A Zyklop sliding T-handle, 1/4″: 1/4″ x 110 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8795 A Zyklop universal joint, 1/4″: 1/4″ x 35.5 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8796 SA Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x 8796 LA Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 8x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x8x25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen