8100 SA 2 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4″, métrique, 42 pièces

Réf.: 05003533001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003533001
EAN / GTIN 4013288121103
Réf. fabricant 05003533001
Article hors catalogue L60020 1939

Description

Description:

  • Assortiment Zyklop 42 pièces dans une robuste mallette métallique : cliquet Zyklop à emmanchement 1/4″.
  • La fine denture (72 dents) permet un faible angle de reprise de 5°.
  • La tête du cliquet est librement orientable et peut être verrouillée en toute position grâce aux interrupteurs coulissants situés de chaque côté, ce qui permet de travailler sans problèmes et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès.
  • Les positions d'arrêt définies à 0°, 15° et 90° vers la gauche et la droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.
  • En position 0°, le cliquet peut s'utiliser comme un tournevis classique, en combinaison avec un adaptateur et un embout.
  • La construction en masse oscillante permet une accélération du processus de vissage.
  • La symétrie de rotation du manche Kraftform et la douille à course libre favorisent le tortillement rapide.
  • Grâce à sa forme parfaitement ajustée à la main, le manche Kraftform bannit les blessures telles qu'ampoules et callosités.
  • Les matériaux durs employés permettent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau de ″rester collée″ au manche.
  • Les zones plus tendres, antidérapantes, autorisent la transmission de forces élevées, sans déperdition.
  • Pour douilles de vissage à carré 1/4″ ainsi qu'adaptateurs 1/4″ à emmanchement carré, avec blocage à bille.
  • Avec 13 douilles Zyklop, 2 rallonges Zyklop à douille de rotation rapide, 1 rallonge Wobble, 1 manche transversal, 1 joint de cardan, 1 élément de liaison avec mandrin à serrage rapide, 22 embouts.
  • Avec repéreur d'outil ″Take it easy″ : identification des calibres par couleur.

Avantage(s):

  • Réunit 5 types de cliquet en 1
  • Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse
  • Composition 42 pièces dans une robuste mallette métallique
  • Tête du cliquet librement orientable
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • 8100 SA 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4″ drive, metric, 42 pieces; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 13x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm; 1x 8789 A Zyklop sliding T-handle, 1/4″: 1/4″ x 110 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8795 A Zyklop universal joint, 1/4″: 1/4″ x 35.5 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8796 SA Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x 8796 LA Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 8x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x8x25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange