8100 SA 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4″, metrická, 42 dílný

Artiklové číslo: 05003533001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Počet kusů nářadí 42 ks
Označení výrobce 8000 A; 8100 SA 2; Zyklop Speed
Velikost unašeče, 4hran 1/4 palce
Obal kufříky
Provedení Kloub (otočný)
Pracovní úhel min. 5 stupeň
Délka 152 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Délka rukojeti 152 mm
Barva Zelená; Černá
Druh produktu Ráčna
Počet zubů (aretace) 72
Změna směru otáčení Páčka přepínače
Pohon Rukojeť
Výstup 4hran
Materiál nástrje Chromvanadiová ocel
Povrch nástroje chromované
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05003533001
EAN / GTIN 4013288121103
Číslo výrobce 05003533001
L-číslo L60020 1939
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 42dílná sada ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4″.
  • Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°.
  • Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze.
  • Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže.
  • Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny.
  • V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák.
  • Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu.
  • Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení.
  • Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.
  • Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí ″přilepení″ pokožky k rukojeti.
  • Měkčí, ″neklouzavé″ zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil.
  • Pro ořechy s čtyřhranem 1/4″ a spojovací díly 1/4″ s připojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou.
  • S 13 ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrem, 1 prodloužením Wobble, 1 příčnou rukojetí, 1 kardanovým kloubem, 1 spojovacím dílem s rychloupínací hlavou, 22 bity.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.

Výhoda:

  • Spojuje 5 typů ráčen do jedné
  • Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdrem pro vysokou rychlost práce
  • 42dílná sada ve stabilním kovovém kufříku
  • Volně otočná hlava ráčny
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 8100 SA 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4″, metrická, 42 dílný
  • 1x 8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4″: 1/4″ x 152 mm
  • 13x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm
  • 1x 8789 A Vratidlo T Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 110 mm
  • 1x 8794 A Prodloužení Zyklop ″Wobble″, 1/4″: 1/4″ x 56 mm
  • 1x 8795 A Kardanový kloub Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 35.5 mm
  • 1x 8784 A1 Spojovací dil Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 37 mm
  • 1x 8796 SA Prodloužení Zyklop ″flexible-lock″ s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4″: 1/4″ x 75 mm
  • 1x 8796 LA Prodloužení Zyklop ″flexible-lock″ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4″: 1/4″ x 150 mm
  • 3x 851/1 Z Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 3x 855/1 Z Bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
  • 8x 867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 5x 840/1 Z Bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm
  • 3x 800/1 Z Bity: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x8x25 mm