Slotenmakersbeugel met aanslag, gegalvaniseerd 400 x 230 mm

Artikelnummer: 0374416
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0374416
EAN/GTIN 4029713026264
Nummer fabrikant 0374416
L-nummer L40510 1925

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciaal staal, met zinkcoating
  • Fabrieksstandaard
  • Eenvoudig ontwerp voor hoektest in staal- en metaalconstructie

Omschrijving:

Slotenmaker hoek met stop. Gemaakt van speciaal staal, gegalvaniseerd. Eenvoudige versie. Verpakking: kartonnen doos

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 400 x 230

Norm:

Factory standard