Lakatos talpas derékszög, horganyzott 400 x 230 mm

Cikkszám: 0374416
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0374416
EAN / GTIN 4029713026264
Gyártó száma 0374416
L-szám L40510 1925

Leírás

Kivitel:

  • Különleges acél, horganyzott
  • Gyári szabvány
  • Egyszerű kialakítás acél- és fémszerkezetek szögvizsgálatához

Leírás:

Lakatos talpas derékszög Különleges acélból készült, horganyzott. Egyszerű kialakítás. Csomagolás: kartondoboz

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 400 x 230

Szabvány:

Factory standard