12,5 mm (1/2 ″) dopsleutelinzet SW.1 1/8 ″ L.83 mm

Artikelnummer: 03420052
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03420052
EAN/GTIN 4018754008117
Nummer fabrikant 03420052
L-nummer L60010 965

Omschrijving

Omschrijving:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 38,1 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 27,4 mm
  • Lengte [mm): 83 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64 mm
  • Gewicht: 300 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1 1/8 ″