1/2″ Ključ za vtičnice SW 1 1/8″ L.83mm

Št. art.: 03420052
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Tehnični podatki

Material posebno jeklo/posebna zlitina
Pogon za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom
Skupna dolžina L 83 mm
Standard ASME B107.100
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Zev ključa, za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom 1 1/8 col
Zunanji premer, za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom 36 mm
Vrsta izdelka nasadni ključ
Površina kromirano
Pogon notranji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03420052
EAN/GTIN 4018754008117
Številka proizvajalca 03420052
L-število L60010 965
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • dolga različica
  • Dvojni šestkotnik s profilom AS-Drive
  • 1/2″ kvadratni pogon
  • HPQ® visoko zmogljivo jeklo, kromirano
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Lastnosti:

  • d1: 38,1 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 27,4 mm
  • Dolžina mm (L): 83 mm
  • Pogonski profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-drive
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/2”
  • t1: 35 mm
  • t2: 64 mm
  • Masa: 300 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 1 1/8″