Vernier dieptemeter met str m.rod ss chr 1/20 12x4 500x150mm

Artikelnummer: 0282507
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0282507
EAN/GTIN 4029713204280
Nummer fabrikant 0282507
L-nummer L40510 184

Omschrijving

Uitvoering:

  • ISO 13385
  • Borgschroef
  • Rechte meetstaaf
  • Lage Master-schaal
  • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

Omschrijving:

Dieptemeter met rechte stang RCr. 1/20 12x4 500 x 150mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 500
  • Foutlimiet (mm): 0,07 mm
  • Foutlimiet (µm): 70 µm
  • Bruglengte meten: 150 mm

Norm:

ISO 13385