Hloubkoměr s přímou měřicí tyčí z nerezové oceli 1/20 12x4 500 x 150 mm

Artiklové číslo: 0282507
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0282507
EAN / GTIN 4029713204280
Číslo výrobce 0282507
L-číslo L40510 184

Popis

Provedení:

  • ISO 13385
  • Zajišťovací šroub
  • Rovná měřicí tyč
  • Nízká Master stupnice
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

Popis:

Hloubkoměr s přímou tyčí RCr. 1/20 12x4 500 x 150mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–500
  • Mez chyby (mm): 0,07 mm
  • Mez chyby (µm): 70 µm
  • Délka měřicího můstku: 150 mm

Norma:

ISO 13385