KRAAIVOETsleutel SW.3 / 4 ″ binnenvierkant 3/8 ″ L.42,5 mm

Artikelnummer: 02500040
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02500040
EAN/GTIN 4018754004676
Nummer fabrikant 02500040
L-nummer L60010 500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 6,3 mm
  • Lengte [mm): 42,5 mm
  • S: 24 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 66 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 3/4 ″
  • Breedte mm (b): 38 mm