• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 3/4″ L.42,5mm

Artikel-Nr.: 02500040
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02500040
EAN / GTIN 4018754004676
Herstellernummer 02500040
L-Nummer L60010 500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 6,3 mm
  • Länge mm (L): 42,5 mm
  • S: 24 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 66 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 3/4 ″
  • Breite mm (b): 38 mm