Clé PIED-DE-BICHE SW.3 / 4 ″ carré intérieur 3/8 ″ L.42,5 mm

Réf.: 02500040
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02500040
EAN / GTIN 4018754004676
Réf. fabricant 02500040
Article hors catalogue L60010 500

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 6,3 mm
  • Longueur mm (L): 42,5 mm
  • S: 24 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 66 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 3/4 ″
  • Largeur mm (b): 38 mm