SONDE HOUDER D6 H22.5

Artikelnummer: 00760196
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00760196
EAN/GTIN 7630041107814
Nummer fabrikant 00760196

Omschrijving

Uitvoering:

  • Uitvoering: Axiaal
  • Bevestiging [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 22,5
  • Bijzondere kenmerken: Voor M3 wisselplaten

Omschrijving:

Meetinzet houder ø 6 mm, axiaal, H = 22,5 mm