Mérőbetét-tartó D6 H22.5

Cikkszám: 00760196
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00760196
EAN / GTIN 7630041107814
Gyártó száma 00760196

Leírás

Kivitel:

  • Végrehajtás: Axiális
  • Rögzítés [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 22,5
  • Különleges jellemzők: M3 betéthez

Leírás:

Mérőbetét-tartó ø 6 mm, axiális, H = 22,5 mm