• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SOPORTE DEL PULSADOR D6 H22.5

Número de artículo: 00760196
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00760196
EAN / GTIN 7630041107814
Número del fabricante 00760196

Descripción

Ejecución:

  • Ejecución: Axial
  • Fijación [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 22,5
  • Características particulares: Para insertos M3

Descripción:

Soporte de inserción de medición ø 6 mm, axial, H = 22,5 mm