INVOERRING D8 HM D12 L91

Artikelnummer: 0071684827
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0071684827
EAN/GTIN 7630041118636
Nummer fabrikant 0071684827
L-nummer L41140 398

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Wolfraamcarbide
  • Bevestiging [mm]: Ø 8
  • Diameter [mm]: 12
  • Sondelengte [mm]: 91

Omschrijving:

Meetinzet Ø 8 met schijf, hardmetaal, Ø 12 mm, L = 91 mm