• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ SCHEIBE D8 HM D12 L91

Artikel-Nr.: 0071684827
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0071684827
EAN / GTIN 7630041118636
Herstellernummer 0071684827
L-Nummer L41140 398

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Wolframcarbid
  • Befestigung [mm]: Ø 8
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Sondenlänge [mm]: 91

Beschreibung:

Messeinsatz Ø 8 mit Scheibe, Hartmetall, Ø 12 mm, L = 91 mm