• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE DE DISCO D8 MD D12 L91

Número de artículo: 0071684827
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0071684827
EAN / GTIN 7630041118636
Número del fabricante 0071684827
Número L L41140 398

Descripción

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: Ø 8
  • Diámetro [mm]: 12
  • Longitud de la sonda [mm]: 91

Descripción:

Contacto Ø8 de disco, metal duro, Ø12 mm, L = 91 mm