PLAATS KOGEL D8 ST D1 L80

Artikelnummer: 0071684818
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0071684818
EAN/GTIN 7630041118575
Nummer fabrikant 0071684818

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Staal
  • Bevestiging [mm]: Ø 8
  • Diameter [mm]: 1
  • Sondelengte [mm]: 80

Omschrijving:

Ø 8 kogelinzet, staal, Ø 1 mm, L = 80 mm, verstelbare sondestaaf voor dieptemetingen