TOUCHE BILLE D8 AC D1 L80

Réf.: 0071684818
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de palpeur palpeur à bille
Diamètre bille D 8 mm
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article 0071684818
EAN / GTIN 7630041118575
Réf. fabricant 0071684818
Article hors catalogue L41140 378

Description

Exécution:

  • Matériau : Acier
  • Fixation [mm] : Ø 8
  • Diamètre [mm] : 1
  • Longueur de la sonde [mm] : 80

Description:

Touche Ø 8 à bille, acier, Ø 1 mm, L = 80 mm, tige ajustable pour mesure de profondeur