LLAVE DE BOLA D8 AC D1 L80

Número de artículo: 0071684818
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de pulsador Pulsador con bola
Diámetro de la bola palpadora D 8 mm
Tipo de producto Palpador de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 0071684818
EAN / GTIN 7630041118575
Número del fabricante 0071684818
Número L L41140 378

Descripción

Ejecución:

  • Material: Acero
  • Fijación [mm]: Ø 8
  • Diámetro [mm]: 1
  • Longitud de la sonda [mm]: 80

Descripción:

Contacto Ø8 de bola, acero, Ø1 mm, L = 80 mm, varilla ajustable para medir profundidades