Sleuteltangenset 3-delig 330 mm

Artikelnummer: 00 19 55 S11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 00 19 55 S11
EAN/GTIN 4003773092100
Nummer fabrikant 00 19 55 S11
L-nummer L70010 100809
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuteltangen van KNIPEX zijn uitstekend geschikt voor het behoedzaam grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken.
  • Ze vervangen elk een hele set schroefsleutels.
  • Sleuteltangen van KNIPEX zijn uitstekend geschikt voor het behoedzaam grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken.
  • Ze vervangen elk een hele set schroefsleutels.
  • Hoogwaardige gereedschapsroltas van stevig polyester met klittenband.
  • Uitgerust met sleuteltangen in lengtes van 180, 250 en 300 mm.
  • Afmetingen, geopend (L x H): 430 x 325 mm.

Kenmerk:

  • Gewicht: 1605 g
  • Artikellengte: 330 mm
  • RoHs: n

Voordeel:

  • Hoogwaardige gereedschapsroltas van stevig polyester met klittenband

Levering:

  • 1 x 86 01 180 KNIPEX Sleuteltang tang en schroefsleutel in één gereedschap (180 mm), 1 x 86 01 250 KNIPEX Sleuteltang tang en schroefsleutel in één gereedschap (250 mm), 1 x 86 01 300 KNIPEX Sleuteltang tang en schroefsleutel in één gereedschap (300 mm)