Zangenschlüssel-Set 3-teilig 330 mm

Artikel-Nr.: 00 19 55 S11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 00 19 55 S11
EAN / GTIN 4003773092100
Herstellernummer 00 19 55 S11
L-Nummer L70010 100809
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zangenschlüssel von KNIPEX sind hervorragend geeignet zum schonenden Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken.
  • Ersetzen jeweils einen ganzen Satz Schraubenschlüssel.
  • Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit Klettverschluss.
  • Bestückt mit Zangenschlüsseln in 180, 250 und 300 mm Länge.
  • Abmessungen, geöffnet (L x H ): 430 x 325 mm.

Merkmal:

  • Gewicht: 1605 g
  • Artikellänge: 330 mm
  • RoHs: n

Vorteil:

  • Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit Klettverschluss

Lieferumfang:

  • 1 x 86 01 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm)
  • 1 x 86 01 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm)
  • 1 x 86 01 300 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (300 mm)