Juego de tenazas llave 3 piezas 330 mm

Número de artículo: 00 19 55 S11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 00 19 55 S11
EAN / GTIN 4003773092100
Número del fabricante 00 19 55 S11
Número L L70010 100809
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • Las tenazas llave de KNIPEX son ideales para agarrar, sujetar, presionar y doblar suavemente piezas de trabajo, y cada una de ellas sustituye a un juego completo y a una llave inglesa.
  • Las tenazas llave de KNIPEX son ideales para agarrar, sujetar, presionar y doblar suavemente piezas de trabajo, y cada una de ellas sustituye a un juego completo y a una llave inglesa.
  • Funda enrollable de alta calidad fabricada de tejido de poliéster duradero, con cierre adhesivo Equipado con tenazas llave en longitudes de 180, 250 y 300 mm.
  • Dimensiones, abierto (L x Al): 430 x 325 mm.

Característica:

  • Peso: 1605 g
  • Longitud del artículo: 330 mm
  • RoHs: n

Ventaja:

  • Funda enrollable de alta calidad fabricada de tejido de poliéster duradero, con cierre adhesivo.

Volumen de suministro:

  • 1 x 86 01 180 KNIPEX Tenaza llave alicate y llave en una sola herramienta (180 mm)
  • 1 x 86 01 250 KNIPEX Tenaza llave alicate y llave en una sola herramienta (250 mm)
  • 1 x 86 01 300 KNIPEX Tenaza llave alicate y llave en una sola herramienta (300 mm)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra