Everest 2E – Opsteekladder 2 x 24 sp.

Artikelnummer: 40217
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuifladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40217
EAN/GTIN 4003866402175
Nummer fabrikant 40217
L-nummer L90010 202

Omschrijving

Omschrijving:

Hoge stabiliteit dankzij bijzonder brede onderladder (490 mm).
Vanaf lengte 8,30 m bovenladder met gevelrollen. Gevelrollen van slijtvast en streeploos loopvlak.
Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Geleiding van kunststof en voorzien van opsteekbeveiliging.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 24
Aantal treden 24
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1.2 m
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 41.54 kg
Ladderlengte, ingeschoven 6.9 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
Werkhoogte 12.75 m
buitenmaat basisdeel 490 mm

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Accessoires