• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

HELISLOT hoekfrees 63/3 mm

Artikelnummer: 227716 63/3
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELISLOT
Snijkant-⌀ DC 63 mm
Schachtuitvoering met boring
Effectief aantal snijkanten Zeff 3
Aantal wisselplaten 18
Maximale snijdiepte ap max 69 mm
Totale lengte Ltotaal 80 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
geschikte wisselplaat XNMU130608
Fabrikantnummer SM D063-69-3-27R XN13
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227716 63/3
EAN/GTIN 7291075377743
Nummer fabrikant 3107274

Omschrijving

Uitvoering:

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen