{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI3MILL | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte L1 | 25 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 49 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 3,4 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,9 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 159,9 mm | |
geschikte wisselplaat | TP..1003.. | |
Fabrikantnummer | HM390 ETP D25-3-C25-10 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 226480 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075313901 | |
Nummer fabrikant | 3106414 |