MINCUT MIFR snij-inzetdelen neutraal 1,5/8 mm

Artikelnummer: 270426 1,5/8
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort IC908
Plaatafmeting ⌀ d 8 mm
maximale snijdiepte tmax 5,5 mm
Hoekradius R 0,2 mm
WF 2,6 mm
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities continu
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 17,7 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 11,5 mm
Voeding f axiaal steken 0,02 mm/omw. - 0,1 mm/omw.
Voeding f vlakdraaien 0,02 mm/omw. - 0,06 mm/omw.
Serie MINCUT
Fabrikantnummer MIFR 8-1.50-0.20 IC908
Producttype Miniwisselplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270426 1,5/8
EAN/GTIN 7291075262513
Nummer fabrikant 6403948

Omschrijving

Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien binnen.

T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.
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
    Steekbreedte w / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen