HELI-GRIP HFH compacte klemhouder versterkt 40-48 mm

Artikelnummer: 273769 40-48
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Steekbreedte w 4 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 25 mm
Koplengte L1 44 mm
B 20 mm
Totale lengte L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
axiaal insteken mogelijk ja
Fabrikantnummer HFHL 20-40-4T25
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273769 40-48
EAN/GTIN 7291075032840

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403273413.

Tip:

Gebruik voor linkse compacte klemhouders linkse platen (type HGPL of HFPL).

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles
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
    ⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen