simturn AX uitdraai-insert links 1 mm

Artikelnummer: 270561 1
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AASJX800
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 1 mm
Nuttige lengte 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Radius R 0,1 mm
f 0,45 mm
Maximale steekdiepte tmax 0,1 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270561 1
EAN/GTIN 2050002065581
Nummer fabrikant A04.1804.06.10.10YL X800

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)