HOLEX Clever Tap machinetap 4-40

Artikelnummer: 133353 4-40
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Flankhoek: 60
  • Tolerantieklasse: 2B
  • Aansnijdingsvorm: B
  • Schacht: Cilinderschacht met h9
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Serie CleverTap
Draadafmeting 4-40 UNC
Coating ongecoat
Draadsoort UNC
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Tolerantieklasse 2B
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,635 mm
Gangen per inch 40
Schroefdraad-⌀ 2,84 mm
Totale lengte L 56 mm
Schacht-⌀ Ds 3,5 mm
Schacht-vierkant □ 2,7 mm
Kerngat-⌀ 2,35 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 2
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 2
Draaddiepte 8,52 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133353 4-40
EAN/GTIN 4067263161417

Toepassingstabel

Alum.
N
13
Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
12
Staal < 750 N/mm²
P
12
Staal < 900 N/mm²
P
6
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding.
HOLEX Clever Tap:
Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME − B1.1.
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
    UNC Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen