SCCD 100-049-100 ACP5 IC608 Three Flute Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3390218
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3390218
EAN/GTIN 7291075435931
Nummer fabrikant 3390218
L-nummer L24240 835

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 10 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 10 mm, aantal spiralen (NOF) 3, lengte spiralen (LCF) 62 mm, L/D-bereik 5xD, L/D-bereik 5xD, totale lengte (OAL) 103 mm, effectieve lengte (LU) 49 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 10 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Lengte spanstang (LCF) 62 mm
  • L/D-bereik 5xD
  • Aantal tanden 3
  • Totale lengte (OAL) 103 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 40 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 49 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles