Opis:
Vrtalnik iz trdega karbida, Premer razširitve, na strani stroja (DCONMS) 10 mm, Lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, Smer (HAND) desna, Premer svedra (DC) 10 mm, Velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 10 mm, Število žlebov (NOF) 3, Dolžina žlebov (LCF) 62 mm, Razpon L/D 5xD, Razpon L/D 5xD, Skupna dolžina (OAL) 103 mm, Uporabna dolžina (LU) 49 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 10 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 10 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 62 mm
- Razpon L/D 5 x D
- Število zob 3
- Skupna dolžina (OAL) 103 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 40 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 49 mm