{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor | Bankschroeven met magnetische oppervlakken | |
Producttype | Werkstukaanslag |
Artikelnummer | 360495 1 | |
EAN/GTIN | 4045197884275 | |
Nummer fabrikant | 360495 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Werkstukaanslag magnetisch, Type: 1
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
118,50 €
€ 115,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 315,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale hoogte | 210 mm - 240 mm | 350 mm - 380 mm | |
Geschikt voor | Bankschroeven met magnetische oppervlakken | ||
Geschikt voor kleurcode | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Nuttige hoogte N | 145 mm - 175 mm | 285 mm - 315 mm | |
S-asafstand A | 80 mm - 110 mm | 80 mm - 110 mm | |
Producttype | Werkstukaanslag | Werkstukaanslag | Werkstukaanslag |