Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkstückanschlag magnetisch, Typ: 1

Artikel-Nr.: 360495 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Schraubstöcke mit magnetischen Flächen
Produktart Werkstückanschlag

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360495 1
EAN / GTIN 4045197884275
Herstellernummer 360495 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Stufenlose und schnelle Einstellung.
  • Schnelle Montage und Demontage des Anschlags möglich.
  • Bis zu 5fach höhere Haltekraft als bei normalen Magneten durch Samarium-Kobald-Kern.
Bis zu 5fach höhere Haltekraft als bei normalen Magneten durch Samarium-Kobald-Kern.

Verwendung:

Auf allen magnetischen Flächen wie z. B. Schraubstöcken, Messvorrichtungen, Bohr- und Fräsmaschinen usw.

Werkstoff:

Aluminium eloxiert.