{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal segmenten | 5 paar | |
Breedte | 2,5 mm | |
Hoogte | 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm | |
Lengte | 90 mm | |
Producttype | Parallelle onderlegplaten |
Artikelnummer | 366740 90 | |
EAN/GTIN | 4045197693815 | |
Nummer fabrikant | 366740 90 |