Krimphouder met koelkanaalsleuven 3 mm

Artikelnummer: 302362 3
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 3 mm
Opname SK 40 kort
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 80 mm
⌀ D2 12 mm
Buiten-⌀ D 17 mm
Balluff-chip-boring ja
Koelkanaalboring ja
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302362 3
EAN/GTIN 4067263778387

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hittebestendig staal.
  • Met 4 koelkanaalsleuven bij de spanboring.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Voordeel:

Verbeterde koeling direct bij de gereedschapsschacht. Vergemakkelijkt het krimpen van kleine gereedschapsdiameters.

Toepassing:

Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308800, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires