{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | ⌀ d = 25 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Boring-⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Nuttige lengte L1 | 40 mm | |
L2 | 24 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 301349 M12X40 | |
EAN/GTIN | 4062406107369 |