{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK4 | |
Behuizings-⌀ D | 70 mm | |
Nuttige lengte B | 102,5 mm | |
Hardmetaal-⌀ H | 14 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Voor werkstukgewicht | 500 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321250 4 | |
EAN/GTIN | 4019208059648 | |
Nummer fabrikant | 221024 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter met hardmetalen inzetstuk en afdrukmoer, Morseconus: 4
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 967,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 379,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 1.187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 1.410,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morseconus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Nuttige lengte B | 102,5 mm | 107 mm | 131 mm | 149 mm |
Puntlengte C | 47 mm | 48 mm | 45 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 24 mm | 14 mm | 35 mm | |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |