Kunststof steunschijf schacht-⌀ 6 mm 50 mm

Artikelnummer: 554090 50

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,30 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 10,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 50 mm
Opname gereedschapszijde Snelspansysteem buitendraad
Opname aan machinezijde Schacht-⌀ 6 mm
Schacht-⌀ 6 mm
geschikt voor snelwisselsysteem Roloc™
Maximaal toerental 25.000 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554090 50
EAN/GTIN 54046719218955
Nummer fabrikant 7000077929

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de opname van schuurschijven met snelspansysteem buitendraad (Roloc™, Combidisc®).
Kunststof steunschijf met vast verbonden 6 mm schacht.
Met het Roloc™ snelwisselsysteem kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Toepassing:

voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Tip:

geschikte haakse slijpers vindt u onder nr. 079325.