Grofreinigingsschijf (SiC) 115 mm

Artikelnummer: GG5675 115
Prijs instellen 20 Stuk (5,95 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak
  • Boring-⌀: 22,23
  • Maximale omtreksnelheid: 60

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding SiC
Fijnheidsgraad zeer grof
Hardheidsgraad hard
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving vlak
Schijf-⌀ 115 mm
Inhoud 20
Boring-⌀ 22,23 mm
Maximale omtreksnelheid 60 m/s
Aanbevolen toerental 5.000 min-1 - 7.000 min-1
Maximaal toerental 11.000 min-1
Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5675 115
EAN/GTIN 4045197575142

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Grofreinigingsschijf met glasweefselschotel voor direct opspannen op haakse slijpers. Harde vliesuitvoering met open structuur voor universeel gebruik (als 566750).
als 566750.

Toepassing:

Met glasweefselschotel voor direct opspannen op haakse slijpers.
voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

Inhoud:

20 Schijven / verpakking.

Tip:

grofreinigingsschijven voor rechte slijpers zie nr. 556270 e.v.
Uitgifte alleen in verpakkingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set =1 verpakking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen