Polijstvliesschijven, 3-delige set voor egaliseren 100 mm

Artikelnummer: 555730 100
Prijs instellen 3 Stuk (8,07 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Ring-⌀ 100 mm
Ringbreedte 14 mm
Boring-⌀ 20 mm
Reduceerring-⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
Producttype Lappenschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555730 100
EAN/GTIN 4013349627902
Nummer fabrikant L415681300

Omschrijving

Uitvoering:

de lappenschijven zijn rond een metalen kern (opname) gewikkeld; elke set bevat drie schijven.
Lager polijstpastaverbruik, hoge standtijd − geen rafelvorming.
Unipol® Lappenschijf rond metalen kern (opname) gewikkeld.

Toepassing:

De lappenschijven kunnen in elk gewenste aantal en elke gewenste breedte worden aangebracht. Voor het gebruik van polijstpasta’s. Van de voorpolitoerfase tot de hoogglansfase van metalen (omtreksnelheid ca. 25 − 30 m/s).
Polijstvlies voor egaliseren en polijsten (RVS, non-ferrometalen) en afwerken zonder hoogglansvorming.

Tip:

Spandoorns voor lappenschijven zie nr. 555785.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen