Decoupeerzaagbladen, set, Omschrijving: T118A

Artikelnummer: 588400 T118A
Prijs instellen 5 Stuk (1,60 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
730 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Plaatdikte (volledig plaatstaal): 1-3
  • Snedetype: rechte snede fijn

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HSS
Tandsteek 1,1 − 1,5 mm
Bladlengte 92 mm
Omschrijving T118A
Geschiktheid _T118A
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Plaatdikte (volledig plaatstaal) 1-3 mm
Snedetype rechte snede fijn
Aantal bladen 5
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588400 T118A
EAN/GTIN 4045197158130
Nummer fabrikant 588400 T118A

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen voor metaal. Opname enkelnokschacht.
Progressieve vertanding combineert gemakkelijk inzagen (geen trillen van het blad bij dunne platen) en een grote verspaningscapaciteit.

Levering:

5-delig